KEN-TOOL 35924 Iskuhelmimurskain 46 tuumaa 72 tuumaa pidennetty teräs | AC3UFY 2WFE2

KEN-TOOL 35924 Iskuhelmen murskain 46 tuumaa 72 tuumaa pidennetty teräs

Varastossa
Tuote: AC3UFY Malli: 35924Ristiviite: 2WFE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuhelmimurskain
Pituus46 "
MateriaaliTeräs
Koko72 "pidennetty
KäytettyKuorma- ja linja-autonrenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7275
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)130.05
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KEN-TOOL 35926 Iskuhelmisarja 50 tuumaa 80 tuumaa pidennetty teräs | AC3UFZ 2WFE3 3592650 "80 "pidennetty€434.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 35924 Iskuhelmen murskain 46 tuumaa 72 tuumaa pidennetty teräs
€289.41 / yksikkö