Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 35449 Irrotustyökalu 39 tuumaa 3/4 tuuman varastoteräs 1 kpl | AC3UGX 2WFH2

KEN-TOOL 35449 Irrotustyökalu 39 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC3UGX Malli: 35449Ristiviite: 2WFH2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€364.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDemount-työkalu
Pituus39 "
MateriaaliTeräs
Koko3/4 "varastossa
KäytettyKuorma-autonrenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5595
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)105.92
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKäytettyHinta
KEN-TOOL 35448 Irrotustyökalu 37 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs | AC3UGW 2WFH1 3544837 "Super Singles ja Superwides kuorma-autonrenkaat€316.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 35449 Irrotustyökalu 39 tuuman 3/4 tuuman varastoteräs 1 kpl
€364.02 / yksikkö