Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR WWGDISPMKZC58 Machine Key Kit, 58 Pieces | AE7ACY 5WE25

APPROVED VENDOR WWGDISPMKZC58 koneavainsarja, 58 osaa

Varastossa
Tuote: AE7ACY Malli: WWGDISPMKZC58Ristiviite: 5WE25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen avainsarja
LopputyyppiNeliö
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä58
Rockwellin kovuusB85
Vetolujuus64,000 PSI
Paksuustoleranssi-0.002"
Tyyppialamittainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR WWGDISPMKZC58 koneavainsarja, 58 osaa
€117.19 / yksikkö