Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 31710 Helmiteline Dvc-teräs 1 kpl AC3UHC 2WFH7

KEN-TOOL 31710 Helmien pidike Dvc Teräs 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC3UHC Malli: 31710Ristiviite: 2WFH7

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€70.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmipidike
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Koko6 x 4 x 3 "
KäytettySuuret kuorma- / pyörä-, linja-, maastoajoneuvo-, traktori- ja lentorenkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 31710 Helmien pidike Dvc Teräs 1 kpl
€70.00 / yksikkö