Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 31567 Pyörän kannen vedin ja vaihdin 17-1 / 2 tuuman teräs | AC3UJK 2WFP7

KEN-TOOL 31567 pyöränsuojuksen vedin ja vaihtaja 17-1/2 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AC3UJK Malli: 31567Ristiviite: 2WFP7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän kannen vedin ja vaihdin
Pituus17.5 "
MateriaaliTeräs
Koko9/16 "varastossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KEN-TOOL 31568 Pyörän kannen vedin ja vaihto 14 tuumaa 7/16 tuumaa | AC3UJL 2WFP8 3156814 "7/16 "varastossa€54.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 31567 pyöränsuojuksen vedin ja vaihtaja 17-1/2 tuumaa terästä
€70.44 / yksikkö