Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL 31568 Pyörän kannen vedin ja vaihto 14 tuumaa 7/16 tuumaa | AC3UJL 2WFP8

KEN-TOOL 31568 Pyörän suojuksen vedin ja vaihtaja 14 tuumaa 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3UJL Malli: 31568Ristiviite: 2WFP8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän kannen vedin ja vaihdin
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
Koko7/16 "varastossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KEN-TOOL 31567 Pyörän kannen vedin ja vaihdin 17-1 / 2 tuuman teräs | AC3UJK 2WFP7 3156717.5 "9/16 "varastossa€70.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL 31568 Pyörän suojuksen vedin ja vaihtaja 14 tuumaa 7/16 tuumaa
€54.77 / yksikkö