Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2034-316SS-6 Silmukkapultti, 2,000 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 1-2/6-8 kierrekoko | CG19WPH 213LXNUMX

KEN FORGING N2034-316SS-6 silmäpultti, 2,000 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 1-1/2-6 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WPH Malli: N2034-316SS-6Ristiviite: 19L213

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.5 3 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus12.06 "
Varsi Dia.1 1 / 2 "
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.2.12 "- 2.25"
Olkapään pituus0.50 "- 0.62"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 1 / 2-6
Työkuorman raja2,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2034-316SS-6 silmäpultti, 2,000 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 1-1/2-6 kierre
€375.76 / yksikkö