Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2032-SS-12 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, 1-1/4-7 kierrekoko, 17.28 tuumaa kokonaispituus | AC9ZYR 3LWD6

KEN FORGING N2032-SS-12 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, kokonaispituus 17.28 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZYR Malli: N2032-SS-12Ristiviite: 3LWD6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.4.437 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus17.28 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus12 "
Olkapään halkaisija.1.88 - 2.00 "
Olkapään pituus0.5 "- 0.56"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko8
Työkuorman raja13,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.717
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2032-SS-12 silmukkapultti, olakkeella, ruostumaton teräs, kierrekoko 1-1/4-7, kokonaispituus 17.28 tuumaa
€201.05 / yksikkö