Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2029-316SS-12 Silmukkapultti, 7,200 7 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 8/9-8 kierrekoko | CG19WPA 208LXNUMX

KEN FORGING N2029-316SS-12 silmäpultti, 7,200 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 7/8-9

Varastossa
Tuote: CG8WPA Malli: N2029-316SS-12Ristiviite: 19L208

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus16.06 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus12 "
Olkapään halkaisija.1.31 "- 1.44"
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2029-316SS-12 silmäpultti, 7,200 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 7/8-9
€153.65 / yksikkö