Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2028-12 Silmäpultti, Olkapäällä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 3/4-10, Pituus 12 tuumaa | AC9ZWW 3LVZ4

KEN FORGING N2028-12 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZWW Malli: N2028-12Ristiviite: 3LVZ4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus15.38 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus12 "
Olkapään halkaisija.1.12 - 1.25 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0935
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2028-12 silmukkapultti, olkapäällä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 12 tuumaa
€52.76 / yksikkö