Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2027-316SS-12 Silmäpultti, 3,500 5 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 8/11-8 kierrekoko | CG19WNW 204LXNUMX

KEN FORGING N2027-316SS-12 silmäpultti, 3,500 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 5/8-11

Varastossa
Tuote: CG8WNW Malli: N2027-316SS-12Ristiviite: 19L204

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus15.0 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus12 "
Olkapään halkaisija.1.00 "- 1.06"
Olkapään pituus0.25 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2027-316SS-12 silmäpultti, 3,500 lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, kierre 5/8-11
€86.55 / yksikkö