Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2025-3-1/4 Silmäpultti, Olkapäällä, 1/2-13 X 5.56 tuumaa Kokonaispituus | AD3HDL 3ZGV7

KEN FORGING N2025-3-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 1/2-13 x 5.56 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HDL Malli: N2025-3-1/4Ristiviite: 3ZGV7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.56 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus3.25 "
Olkapään halkaisija.0.88 - 0.94 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2025-3-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 1/2-13 x 5.56 tuumaa kokonaispituus
€15.00 / yksikkö