Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2022-4-1/4 Silmäpultti, Olkapäällä, 5/16-18 X 5.77 tuumaa Kokonaispituus | AD3HDG 3ZGV3

KEN FORGING N2022-4-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 5/16-18 x 5.77 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HDG Malli: N2022-4-1/4Ristiviite: 3ZGV3
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
€13.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.770 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus4.25 "
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.62 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2022-4-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 5/16-18 x 5.77 tuumaa kokonaispituus
€13.85 / yksikkö