Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2022-2-1/4 Eye Bolt, With Shoulder, 5/16-18 X 3.77 Inch Overall Length | AD3HDF 3ZGV2

KEN FORGING N2022-2-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 5/16-18 x 3.77 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HDF Malli: N2022-2-1/4Ristiviite: 3ZGV2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.77 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus2.25 "
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.62 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2022-2-1/4 silmukkapultti, olkapäällä, 5/16-18 x 3.77 tuumaa kokonaispituus
€12.94 / yksikkö