Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2012-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 1-1/4-7 Thread Size, 6 Inch Length | AC9TWN 3JWZ3

KEN FORGING N2012-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWN Malli: N2012-6Ristiviite: 3JWZ3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.4.437 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus10.41 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja13,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5245
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2012-6 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 6 tuumaa
€117.59 / yksikkö