Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2012-12 Silmäpultti, Ilman olkapäätä, Kuumasinkitty, Kierrekoko 1-1/4-7, Pituus 12 tuumaa | AC9TWQ 3JWZ5

KEN FORGING N2012-12 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWQ Malli: N2012-12Ristiviite: 3JWZ5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.4.437 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus16.41 "
Varsi Dia.1.25 "
Varren pituus12 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja13,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.492
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2012-12 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 1-1/4-7, pituus 12 tuumaa
€126.14 / yksikkö