Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 78467 painetut keskipyörät, 5 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, keraamiset, 36 karkeus, tyyppi 27, Cubitron Ii | CN7UAG 53AY55

3M 78467 painetut keskipyörät, 5 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, keraamiset, 36 karkeus, tyyppi 27, Cubitron Ii

Varastossa
Tuote: CN7UAG Malli: 78467Ristiviite: 53AY55
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
€24.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMasentuneet keskipyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHioma-aineLeikkurin kokoPyörän tyyppiHalkaisijaLuokkasisueräHinta
3M 51164 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/8 x 5/8-11, 40 pk | AB9CDU 2BAT7 511641 / 8 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11Joustava leikkaus ja hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€781.12
3M 50440 painokeskipyörä T27 4.5 x 1/8 x 7/8 Ca, 40 pk | AB9JLK 2DJW1 504401 / 8 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "Joustava leikkaus ja hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€663.36
3M 55992 Paina keskipyörää T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9JLN 2DJX2 559921 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Karkea36Masentunut keskipyörä€658.91
3M 55960 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 5/8-11, 40 pk | AB9WNL 2FVV2 559601 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€714.21
3M 55956 Painettu keskipyörä T27 9 x 1/4 x 5/8-11 Ca, 20 Pk | AB9WRA 2FWT6 559561 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi5 / 8 "-11hionta9"Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€1,033.86
3M 55991 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ca, 40 Pk | AB9WRD 2FWU6 559911 / 4 "Keraaminen alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€651.59
3M 92312 Painettu keskipyörä T27 4.5 x 1/4 x 7/8 Ao, 40 pk | AB9YND 2GJX7 923121 / 4 "Alumiinioksidi7 / 8 "hionta4.5 "Erittäin karkea24Masentunut keskipyörä€233.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 78467 painetut keskipyörät, 5 tuuman halkaisija, 7/8 tuuman reikä, keraamiset, 36 karkeus, tyyppi 27, Cubitron Ii
€24.99 / yksikkö