Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2010-24 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 1-8 Kierrekoko, 27.98 tuumaa Kokonaispituus | AD3BML 3XRZ1

KEN FORGING N2010-24 silmukkapultti, ilman olkapää, 1-8 kierrekoko, 27.98 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3BML Malli: N2010-24Ristiviite: 3XRZ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2"
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus27.98 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus24 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4695
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)71.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2010-24 silmukkapultti, ilman olkapää, 1-8 kierrekoko, 27.98 tuuman kokonaispituus
€92.32 / yksikkö