Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2008-4 Eye Bolt, Without Shoulder, Hot Dipped Galvanised, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length | AC9TWF 3JWY5

KEN FORGING N2008-4 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWF Malli: N2008-4Ristiviite: 3JWY5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-13 / 16 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.8 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 4-10
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja5200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2008-4 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 3/4-10, pituus 4 tuumaa
€26.50 / yksikkö