Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2007-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVT 3LVU5

KEN FORGING N2007-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/8-11, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVT Malli: N2007-SS-6Ristiviite: 3LVU5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus8.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4455
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2007-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/8-11, pituus 6 tuumaa
€69.93 / yksikkö