Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2007-4 Silmukkapultti, Ilman Olkaa, Kuumasinkitty, Kierrekoko 5/8-11, Pituus 4 tuumaa | AC9TWE 3JWY4

KEN FORGING N2007-4 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TWE Malli: N2007-4Ristiviite: 3JWY4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja3500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2007-4 silmukkapultti, ilman olkapäätä, kuumasinkitty, kierrekoko 5/8-11, pituus 4 tuumaa
€20.45 / yksikkö