Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2005-316SS-4-1/2 Silmäpultti, 2,200 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 2/13-8 kierrekoko | CG19WMT 175LXNUMX

KEN FORGING N2005-316SS-4-1/2 silmäpultti, 2,200 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WMT Model: N2005-316SS-4-1/2Ristiviite: 19L175

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus6.53 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus4 1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: (1) Kuusiomutteri ruostumatonta terästä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2005-316SS-4-1/2 silmäpultti, 2,200 kg työkuorma, ruostumaton teräs, 1/2-13 kierre
€57.07 / yksikkö