Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2003-SS-6 Eye Bolt, Without Shoulder, Stainless Steel, 3/16-16 Thread Size, 6 Inch Length | AC9ZVP 3LVU2

KEN FORGING N2003-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/16-16, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVP Malli: N2003-SS-6Ristiviite: 3LVU2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus7.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
Työkuorman raja1,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2003-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 3/16-16, pituus 6 tuumaa
€48.67 / yksikkö