Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2002-SS-6 Silmäpultti, Ilman Olkaa, Ruostumaton teräs, 5/16-18 kierrekoko, 6 tuuman pituus | AC9ZVN 3LVU1

KEN FORGING N2002-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/16-18, pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9ZVN Malli: N2002-SS-6Ristiviite: 3LVU1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.25 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus7 9 / 32 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus6"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus3"
Kierteen koko5 / 16-18
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318152091
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2002-SS-6 silmukkapultti, ilman olkapää, ruostumaton teräs, kierrekoko 5/16-18, pituus 6 tuumaa
€35.63 / yksikkö