KEN FORGING M64 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, M64 X 6.00mm Kierre | AC9TVZ 3JWX8

KEN FORGING M64 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M64 X 6.00 mm kierre

Varastossa
Tuote: AC9TVZ Malli: M64Ristiviite: 3JWX8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,245.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.102.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.217.5mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus391.2mm
Varsi Dia.64mm
Varren pituus127mm
Olkapään halkaisija.91.95-93.47mm
Olkapään pituus22.35mm on 25.4mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread PituusKoko
Kierteen kokoM64 x 6
TyyppiNosto olkapäällä
Työkuorman raja53,931 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING M64 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M64 X 6.00 mm kierre
€1,245.73 / yksikkö