Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING M14 Silmäpultti, Nosto olkapäällä, M14 X 2.00mm kierre | AD3BNH 3XTD4

KEN FORGING M14 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M14 X 2.00 mm kierre

Varastossa
Tuote: AD3BNH Malli: M14Ristiviite: 3XTD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.33.0mm
Silmä ulkopuolella Dia.58.0mm
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus115.9mm
Varsi Dia.14mm
Varren pituus41.1mm
Olkapään halkaisija.23.88 - 25.40mm
Olkapään pituus5.59mm on 7.11mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread PituusKoko
Kierteen kokoM14 x 2
Työkuorman raja1,600kg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING M14 silmukkapultti, nosto olkapäällä, M14 X 2.00 mm kierre
€20.95 / yksikkö