Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2034-BLANK Eye Bolt, Blank With Shoulder, 1-1/2 X 3-1/2 Inch Size | AD3HDB 3ZGU7

KEN FORGING K2034-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1-1/2 x 3-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HDB Malli: K2034-BLANKRistiviite: 3ZGU7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.5.187 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus9 9 / 16 "
Varsi Dia.1.5 "
Varren pituus3.5 "
Olkapään halkaisija.2.12 - 2.25 "
Olkapään pituus0.5 "- 0.62"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.573
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2034-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1-1/2 x 3-1/2 tuumaa
€76.32 / yksikkö