Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2029-HDG Silmäpultti, 7,000 7 Lb työkuorma, teräs, 8/9-8 kierrekoko | CG19WLK 085LXNUMX

KEN FORGING K2029-HDG silmäpultti, 7,000 kg työkuorma, teräs, kierre 7/8-9

Varastossa
Tuote: CG8WLK Malli: K2029-HDGRistiviite: 19L085

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 11 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 1 / 4 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus6.2 "
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus2 1 / 4 "
Olkapään halkaisija.1.31 "- 1.44"
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 4
Kierteen koko7 / 8-9
Työkuorman raja7,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2029-HDG silmäpultti, 7,000 kg työkuorma, teräs, kierre 7/8-9
€37.07 / yksikkö