Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2027-316SS Eye Bolt, Lift With Shoulder, Stainless Steel, 5/8-11 Thread | AD3HGN 3ZHA1

KEN FORGING K2027-316SS Silmäpultti, Nosto olkapäällä, ruostumaton teräs, 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HGN Malli: K2027-316SSRistiviite: 3ZHA1
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
€69.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus4.56 "- 4.94"
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus1.75 "
Olkapään halkaisija.1.00 - 1.06 "
Olkapään pituus0.255 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja4,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2027-316SS Silmäpultti, Nosto olkapäällä, ruostumaton teräs, 5/8-11 kierre
€69.02 / yksikkö