Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2025-4-SS Silmäpultti, 2,400 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 2/13-8 kierrekoko | CG19WKF 150LXNUMX

KEN FORGING K2025-4-SS silmäpultti, 2,400 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WKF Malli: K2025-4-SSRistiviite: 19L150

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 3 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus6.58 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus4"
Olkapään halkaisija.0.88 "- 0.94"
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2025-4-SS silmäpultti, 2,400 Lb: n työkuorma, ruostumaton teräs, 1/2-13 kierre
€52.84 / yksikkö