Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2025-3-BLANK Silmäpultti, Tyhjä olkapäällä, 1/2 x 3 tuumaa koko | AD3HCT 3ZGT8

KEN FORGING K2025-3-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3HCT Malli: K2025-3-BLANKRistiviite: 3ZGT8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä olkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5 17 / 32 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus3"
Olkapään halkaisija.0.88 - 0.94 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2025-3-TYHJÄ silmukkapultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 3 tuumaa
€18.07 / yksikkö