Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2010-SS Silmäpultti, 9,000 1 Lb työkuorma, ruostumaton teräs, 8-8 kierrekoko | CG19WHL 135LXNUMX

KEN FORGING K2010-SS silmäpultti, 9,000 lb työkuorma, ruostumaton teräs, 1-8 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WHL Malli: K2010-SSRistiviite: 19L135

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3 9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Vetolujuus75,000 PSI
Kokonaispituus6.31 "
Varsi Dia.1"
Varren pituus2 1 / 2 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2 1 / 2
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja9,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2010-SS silmäpultti, 9,000 lb työkuorma, ruostumaton teräs, 1-8 kierre
€113.30 / yksikkö