Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2010 Eye Bolt, Lift Without Shoulder, Steel, 1-8 Thread | AD3BPM 3XTG4

KEN FORGING K2010 Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, terästä, 1-8 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BPM Malli: K2010Ristiviite: 3XTG4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3-9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.94 "- 6.31"
Varsi Dia.1"
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko1-8
Työkuorman raja9,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2010 Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, terästä, 1-8 kierre
€28.84 / yksikkö