Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2007-B Silmukkapultti, Nostin ilman olkapäätä, terästä, 5/8-11 kierre | AD3BPF 3XTF7

KEN FORGING K2007-B Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 5/8-11 kierre

Varastossa
Tuote: AD3BPF Malli: K2007-BRistiviite: 3XTF7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.94 "- 5.31"
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja4,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2007-B Silmäpultti, Nosto ilman olkapäätä, Teräs, 5/8-11 kierre
€36.25 / yksikkö