Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2005-BLANK Silmäpultti, Tyhjä olkapäällä, 1/2 X 1-1/2 tuuman koko | AD3BPX 3XTH4

KEN FORGING K2005-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BPX Malli: K2005-BLANKRistiviite: 3XTH4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3 11 / 16 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1.5 "
Olkapään halkaisija.0.880 - 0.940 "
Olkapään pituus0.19 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2005-BLANK Silmäpultti, tyhjä olkapäällä, 1/2 x 1-1/2 tuumaa
€7.31 / yksikkö