Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2005-B-ZN Silmäpultti, Nosto Ilman Olkaa, Teräs, 1/2-13 Kierre | AD3HBW 3ZGP6

KEN FORGING K2005-B-ZN Silmukkapultti, Nosto ilman olkapäätä, teräs, 1/2-13 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HBW Malli: K2005-B-ZNRistiviite: 3ZGP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.187 "
Silmä ulkopuolella Dia.2-1 / 16 "
Silmänpultin tyyppiNosta ilman olkaa
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.5 "- 4.88"
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus2.5 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 2-13
Työkuorman raja2,400 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2005-B-ZN Silmukkapultti, Nosto ilman olkapäätä, teräs, 1/2-13 kierre
€27.94 / yksikkö