Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2002-BLANK Silmäpultti, Tyhjä Ilman Olkaa, 5/16 X 1-1/8 tuumaa Koko | AD3BPT 3XTG9

KEN FORGING K2002-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, 5/16 x 1-1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3BPT Malli: K2002-BLANKRistiviite: 3XTG9

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.437 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.625 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.125 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2002-BLANK Silmäpultti, tyhjä ilman olkapää, 5/16 x 1-1/8 tuumaa
€6.56 / yksikkö