Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-12-HD Eye Nut, Style A, Steel, 1-1/4-7 Thread | AD3HDD 3ZGU9

KEN FORGING EN-12-HD Eye Nut, tyyli A, teräs, 1-1/4-7 lanka

Varastossa
Tuote: AD3HDD Malli: EN-12-HDRistiviite: 3ZGU9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2.5 "
Silmä ulkopuolella Dia.5.25 "
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6.625 "
thread Pituus2 7 / 32 "
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.492
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING EN-12-HD Eye Nut, tyyli A, teräs, 1-1/4-7 lanka
€141.36 / yksikkö