Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING EN-10 Silmämutteri, Tyyli A, Teräs, 1-8 kierre | AD3HBF 3ZGN1

KEN FORGING FI-10 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 1-8 kierre

Varastossa
Tuote: AD3HBF Malli: EN-10Ristiviite: 3ZGN1
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
€36.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2.25 "
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5"
thread Pituus1"
Kierteen koko1-8
TyyppiPudotut taotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Silmien muoto (soikea)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING FI-10 Silmämutteri, tyyli A, teräs, 1-8 kierre
€36.23 / yksikkö