Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 7E-SSMACH-UNF koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, kierrekoko 3/4-16, taottu | CG8WFD 19L412

KEN FORGING 7E-SSMACH-UNF koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, kierrekoko 3/4-16, taottu

Varastossa
Tuote: CG8WFD Malli: 7E-SSMACH-UNFRistiviite: 19L412

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 9/16 tuumaa
Pomo paksuus3 / 4 vuonna
Reikä dia.3 / 4 "
Pituus6"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.3 / 4 "
Kierre3 / 4-16
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 7E-SSMACH-UNF koneistettu tangon pää, pituus 6 tuumaa, 304 ruostumaton teräs, kierrekoko 3/4-16, taottu
€91.38 / yksikkö