Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 5A.1-MACH koneistettu tangon pää, pituus 2 7/16 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, taottu | CG8WCF 19L335

KEN FORGING 5A.1-MACH koneistettu tangon pää, pituus 2 7/16 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, taottu

Varastossa
Tuote: CG8WCF Malli: 5A.1-MACHRistiviite: 19L335

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija1 1/32 tuumaa
Pomo paksuus1 / 2 vuonna
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus2 7 / 16
MateriaaliC1035
Varsi Dia.1 / 2 "
Kierre1 / 2-13 "
thread PituusKoko
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 5A.1-MACH koneistettu tangon pää, pituus 2 7/16 tuumaa, kierrekoko 1/2-13, taottu
€15.05 / yksikkö