Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF koneistettu tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, kierrekoko 3/8-24, taottu | CG8WBF 19L380

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF Koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 3/8-24 kierteen koko, pudotettu taottu

Varastossa
Tuote: CG8WBF Malli: 3A-B7MACH-UNFRistiviite: 19L380

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija13 / 16 vuonna
Pomo paksuus3 / 8 vuonna
Reikä dia.3 / 8 "
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali4140
Varsi Dia.3 / 8 "
Kierre3 / 8-24
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 8-24
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 3A-B7MACH-UNF Koneistettu tangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 3/8-24 kierteen koko, pudotettu taottu
€21.18 / yksikkö