Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 3A-316SS Tangon pää, pituus 3-1/2 tuumaa, 316 ruostumaton teräs, taottu, urostyyppi | CG8WBC 19L309

KEN FORGING 3A-316SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 316 ruostumatonta terästä, taottu, uros

Varastossa
Tuote: CG8WBC Malli: 3A-316SSRistiviite: 19L309

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija3 / 4 vuonna
Pomo paksuus7 / 16 vuonna
Pituus3 1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Varsi Dia.3 / 8 "
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 3A-316SS aihiotangon pää, 3-1/2 tuuman pituus, 316 ruostumatonta terästä, taottu, uros
€20.76 / yksikkö