Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING 3A.1-MACH koneistettu tangon pää, pituus 1-15/16 tuumaa, kierrekoko 3/8-16, taottu | CG8WBA 19L331

KEN FORGING 3A.1-MACH-koneistettu tangon pää, 1-15/16 tuuman pituus, 3/8-16 kierteen koko, pudotettu taottu

Varastossa
Tuote: CG8WBA Malli: 3A.1-MACHRistiviite: 19L331

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
Pomo halkaisija13 / 16 vuonna
Pomo paksuus3 / 8 vuonna
Reikä dia.3 / 8 "
Pituus1 15 / 16 "
MateriaaliC1035
Varsi Dia.3 / 8 "
Kierre3 / 8-16
thread PituusKoko
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiTaottu taottu, uros

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING 3A.1-MACH-koneistettu tangon pää, 1-15/16 tuuman pituus, 3/8-16 kierteen koko, pudotettu taottu
€14.14 / yksikkö