Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 06141-3 Cargo Net L 86in W 74in vetokoukut | AD3BHT 3XNC5

KEEPER 06141-3 Lastiverkko L 86in W 74in vetokoukut

Varastossa
Tuote: AD3BHT Malli: 06141-3Ristiviite: 3XNC5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuormaverkko
VäriKeltainen / Musta
Pituus86 "
Leveys74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi5608192090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 06141-3 Lastiverkko L 86in W 74in vetokoukut
€56.98 / yksikkö