Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEEPER 04304-10 Vaakasuuntainen E-raita 6000 Lb.wll | AD3BHD 3XMT7

KEEPER 04304-10 Vaakasuuntainen E-ura 6000 Lb.wll

Varastossa
Tuote: AD3BHD Malli: 04304-10Ristiviite: 3XMT7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuuntainen E-raita
Syvyys1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Leveys5"
Työkuorman raja6000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.323
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEEPER 04304-10 Vaakasuuntainen E-ura 6000 Lb.wll
€16.42 / yksikkö