KDR-LINE-REAKTORIT KDRULS48H-tulojohtoreaktori High Z 575 / 600V 760A | AE2JPW 4XTK9

KDR-LINE REACTORS KDRULS48H Input Line Reactor High Z 575/600V 760A

Varastossa
Tuote: AE2JPW Malli: KDRULS48HRistiviite: 4XTK9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,613.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys13.25 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiKorkea Z
Korkeus11.38 "
Tulojännite575/600
Maks. HP700
Maks. Lähtövahvistimet760
VaiheKolme
TyyppiKorkea Z
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA55L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 0.9A | AE2JMC 4XTA9 KDRULA55L3.75 "Matala Z4"0.50.9Matala Z4.18 "€147.54
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA56L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.3A | AE2JMD 4XTD1 KDRULA56L3.75 "Matala Z4"0.751.3Matala Z4.18 "€149.87
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA50L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 1.7A | AE2JME 4XTD2 KDRULA50L3.75 "Matala Z4"11.7Matala Z4.18 "€157.67
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA51L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.4A | AE2JMF 4XTD3 KDRULA51L3.75 "Matala Z4"1.52.4Matala Z4.18 "€182.12
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA46L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 2.7A | AE2JMG 4XTD4 KDRULA46L3.75 "Matala Z4"22.7Matala Z4.18 "€182.14
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA52L-tulojohtoreaktori matala Z 575 / 600V 3.9A | AE2JMH 4XTD5 KDRULA52L3.75 "Matala Z4"33.9Matala Z4.18 "€188.03
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA47L Tulolinjan reaktori matala Z 575/600V 6.1A | AE2JMJ 4XTD6 KDRULA47L3.75 "Matala Z4"56.1Matala Z4.18 "€207.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULS48H Input Line Reactor High Z 575/600V 760A
€3,613.69 / yksikkö