KDR-LINE-REAKTORIT KDRULL3P-lähtökuormareaktori 480V 515A | AE2JRB 4XTR1

KDR-LINE REACTORS KDRULL3P lähtökuormareaktori 480V 515A

Varastossa
Tuote: AE2JRB Malli: KDRULL3PRistiviite: 4XTR1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,782.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtökuormitusreaktori
Syvyys11 "
Liiteavoin
Korkeus11.38 "
Tulojännite480
Maks. HP450
Maks. Lähtövahvistimet515
VaiheKolme
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.6
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD1P-lähtökuormareaktori 480V 21A | AE2JQJ 4XTN3 KDRULD1P4.25 "5.75 "15217.2 "€366.75
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD2P Lähtökuormareaktori 480V 27A | AE2JQK 4XTN4 KDRULD2P4.25 "6"20277.2 "€419.75
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD3P-lähtökuormareaktori 480V 34A | AE2JQL 4XTN5 KDRULD3P4.25 "6"25347.2 "€439.04
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD4P-lähtökuormareaktori 480V 40A | AE2JQM 4XTN6 KDRULD4P4.25 "6"30407.2 "€529.20
KDR-LINE REAKTORIT KDRULC1P Output Load Reactor 480V 52A | AE2JQN 4XTN7 KDRULC1P5"5.75 "40527.2 "€696.74
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF1P-lähtökuormareaktori 480V 65A | AE2JQP 4XTN8 KDRULF1P6"7"50659"€708.26
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF2P-lähtökuormareaktori 480V 77A | AE2JQQ 4XTN9 KDRULF2P6"7"60779"€783.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULL3P lähtökuormareaktori 480V 515A
€3,782.17 / yksikkö