KDR-LINE-REAKTORIT KDRULJ21H Tulojohtoreaktori High Z 208 / 240V 528A | AE2JHK 4XRT3

KDR-LINE REACTORS KDRULJ21H Input Line Reactor High Z 208/240V 528A

Varastossa
Tuote: AE2JHK Malli: KDRULJ21HRistiviite: 4XRT3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,236.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys11.5 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiKorkea Z
Korkeus9"
Tulojännite208/240
Maks. HP200
Maks. Lähtövahvistimet528
VaiheKolme
TyyppiKorkea Z
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.4175
Laivan korkeus (cm)25.72
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA54L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Matala Z4"0.52.4Matala Z4.18 "€301.65
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA53L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Matala Z4"0.753.5Matala Z4.18 "€147.76
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA25L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Matala Z4"14.6Matala Z4.18 "€157.91
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA26L-syöttöjohdoreaktori matala Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1 KDRULA26L3.75 "Matala Z4"1.56.6Matala Z4.18 "€162.50
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA27L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Matala Z4"27.5Matala Z4.18 "€191.78
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA28L Syöttöjohtoreaktori matala Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Matala Z4"310.6Matala Z4.18 "€194.47
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULB22L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Matala Z5"516.7Matala Z6"€244.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULJ21H Input Line Reactor High Z 208/240V 528A
€3,236.17 / yksikkö