FABORY U22085.112.0750 Fully Threaded Stud, 7 1/2 Inch Length, 1-1/8-8 Thread Size, 15PK | CG8MRF 26LN73

FABORY U22085.112.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK

Varastossa
Tuote: CG8MRF Malli: U22085.112.0750Ristiviite: 26LN73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Pituus7 1 / 2
Min. Vetolujuus100,000 psi
Rockwellin kovuusB99 Maks
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 752 astetta F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 1 / 8-8
Kiertyyppi8UN
Kierretangon viimeistelyMustaoksidi
Kierretangon materiaaliTeräs
Kierretangon materiaaliluokkaLuokka B7M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.8305
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U22085.112.0750 Täyskierteinen tappi, 7 1/2 tuuman pituus, 1-1/8-8 kierrekoko, 15PK
€195.25 /pakkaus